Motion
100-100-2-1-3-7

NOSHOK INC
100-100-2-1-3-7

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, SAE J1926-3:7/16-20 ajustable, Mini-Hirschmann
Artículo MI #13810759
No. Fabricante 100-100-2-1-3-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-100-2-1-3-7

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, SAE J1926-3:7/16-20 ajustable, Mini-Hirschmann
Artículo MI #13810759
No. Fabricante 100-100-2-1-3-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    HVAC, hidráulica y neumática, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire
  • Requiere energía
    10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos)
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Serie
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA ACTUAL DE LA SERIE 100-100-2-1-3-7 100
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) Transmisor de Presión Ajustable J1926-3:7/16-20 con DIN EN 175301-803 Forma C