Especificaciones
Detalles
- AplicaciónHVAC, hidráulica y neumática, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Conexión eléctricaM12 x 1 (4 clavijas)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Tipo de señal de salida4 mA a 20 mA, 2-Wire
- Requiere energía10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos)
- Rango de presión0 a 15,000
- Serie100
Descripción general
- 0 a 15,000 psig
- Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transmisor de presión de conexión macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con orificio roscado de acero inoxidable de M12 x 1 (4 pines) y 0.8 mm