Motion
110-12-4-615-1-58-1-8

NOSHOK INC
110-12-4-615-1-58-1-8

Transmisor sanitario, abrazadera sanitaria de 1-1/2", precisión del ±0.25 % (BFSL), 0 psig a 200 psig, salida de 4 mA a 20 mA, Hirschmann
Artículo MI #13810925
No. Fabricante 110-12-4-615-1-58-1-8
Precio1,998.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
110-12-4-615-1-58-1-8

Transmisor sanitario, abrazadera sanitaria de 1-1/2", precisión del ±0.25 % (BFSL), 0 psig a 200 psig, salida de 4 mA a 20 mA, Hirschmann
Artículo MI #13810925
No. Fabricante 110-12-4-615-1-58-1-8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,998.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos y bebidas, sistemas de pasteurización, farmacéutica, médica
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A (Norma europea DIN (EN) 175301-803 Forma A)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    212
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire, 0 V CC a 5 V CC 3-Wire, 1 V CC a 5 V CC 3-Wire, 1 V CC a 6 V CC 3-Wire, 0 V CC a 10 V CC, 3-Wire, 1 V CC a 11 V CC 3-Wire
  • Rango de presión
    0 a 200
  • Serie
    11

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 110-12-4-615-1-58-1-8 11 SANITARIA
  • Abrazadera sanitaria de 1-1/2"
  • Precisión del ±0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • 0 a 200 psig
  • Transductor sanitario de salida de 4 a 20 mA con DIN EN 175301-803 Forma A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good