Especificaciones
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de alimentos y bebidas, sistemas de pasteurización, farmacéutica, médica
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Conexión eléctricaIntegral 36 pulg. Cable
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento100
- Temperatura mínima de funcionamiento212
- Tipo de señal de salida4 mA a 20 mA, 2-Wire, 0 V CC a 5 V CC 3-Wire, 1 V CC a 5 V CC 3-Wire, 1 V CC a 6 V CC 3-Wire, 0 V CC a 10 V CC, 3-Wire, 1 V CC a 11 V CC 3-Wire
- Rango de presión0 a 200
- Serie11
Descripción general
- Abrazadera sanitaria de 2"
- Precisión del ±0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- 0 a 200 psig
- Transductor sanitario de salida de 4 a 20 mA con cable integral de 20 pies