Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAlimentos y bebidas, lácteos, procesamiento químico, productos farmacéuticos
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Conexión eléctrica1/2 in Rosca de tubería nacional (NPT) hembra
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-4
- Tipo de señal de salida4 mA a 20 mA, 2-Wire y señal Hart®
- Serie20
Descripción general
- Serie 20 Anderson Negele Tipo SL Largo - 6"
- Rango ajustable de 0 - 47 en H<sub>2</sub>O a 0 - 470 en H<sub>2</sub>O
- 0.1 % del span ajustado
- 4 a 20 mA/2 hilos + protocolo HART®
- Transmisor sanitario hembra NPT de 1/2" con cubierta transparente