Motion
204-93-6/58-1-43-71-TC

NOSHOK INC
204-93-6/58-1-43-71-TC

Transmisor sanitario serie 20 , Anderson Negele tipo SL largo - 6", rango ajustable de 0 – 6 psig a 0 – 58 psig, 0.1% del span ajustado, 4-20 mA/2 hilos + protocolo HART, prensaestopas PG9 , cubierta transparente
Artículo MI #13810934
No. Fabricante 204-93-6/58-1-43-71-TC
Precio5,968.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
204-93-6/58-1-43-71-TC

Transmisor sanitario serie 20 , Anderson Negele tipo SL largo - 6", rango ajustable de 0 – 6 psig a 0 – 58 psig, 0.1% del span ajustado, 4-20 mA/2 hilos + protocolo HART, prensaestopas PG9 , cubierta transparente
Artículo MI #13810934
No. Fabricante 204-93-6/58-1-43-71-TC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,968.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, lácteos, procesamiento químico, productos farmacéuticos
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Conexión eléctrica
    PG9 Pasacables
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire y señal Hart®
  • Serie
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
204-93-6/58-1-43-71-TC SERIE 20 INTELLI
  • Serie 20 Anderson Negele Tipo SL Largo - 6"
  • Rango ajustable de 0 - 6 psig a 0 - 58 psig
  • 0.1 % del span ajustado
  • Transmisor sanitario de 4 a 20 mA/2 hilos + protocolo HART® con prensaestopas de cable PG9 y cubierta transparente