Motion
820-1-1D-48-32/300-48-080-6

NOSHOK INC
820-1-1D-48-32/300-48-080-6

Indicador digital de temperatura, conexión inferior, ≤ 0.22 % de precisión de escala completa, 4-20 mA, desgaste a escala descendente, compresión deslizante de 1/2 NPT , conector M 12 x 1 (5 pines), vástago 8 , inmersión 6 , diámetro 6mm
Artículo MI #13810941
No. Fabricante 820-1-1D-48-32/300-48-080-6
Precio1,692.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
820-1-1D-48-32/300-48-080-6

Indicador digital de temperatura, conexión inferior, ≤ 0.22 % de precisión de escala completa, 4-20 mA, desgaste a escala descendente, compresión deslizante de 1/2 NPT , conector M 12 x 1 (5 pines), vástago 8 , inmersión 6 , diámetro 6mm
Artículo MI #13810941
No. Fabricante 820-1-1D-48-32/300-48-080-6
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
Precio1,692.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 176 °F
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT) con accesorio de compresión deslizante (agregue 2" a la longitud del vástago para esta opción)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Serie
    820 Conexión inferior

Descripción general

Descripción del fabricante
820-1-1D-48-32/300-48-080-6 820 SERIE D
  • Gran pantalla LED de 4 dígitos
  • Reprogramable in situ con software y módulo de interfaz de PC opcional
  • El software incluye una función de seguridad para evitar la reprogramación accidental
  • Salida de señal linealizada programable de 4 mA a 20 mA.