Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 176 °F
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento50 °F
- Serie820 Conexión inferior
Descripción general
- Gran pantalla LED de 4 dígitos
- Reprogramable in situ con software y módulo de interfaz de PC opcional
- El software incluye una función de seguridad para evitar la reprogramación accidental
- Salida de señal linealizada programable de 4 mA a 20 mA.