Motion
1950C-2-0

NOSHOK INC
1950C-2-0

Indicador de sistema Compact Smart, entrada de corriente, pantalla retroiluminada
Artículo MI #13810948
No. Fabricante 1950C-2-0
Precio808.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
1950C-2-0

Indicador de sistema Compact Smart, entrada de corriente, pantalla retroiluminada
Artículo MI #13810948
No. Fabricante 1950C-2-0

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio808.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    167 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    31 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA INTELIGENTE COMPACTO SERIE 1950C-2-0 1950
  • Ofrece todas las características de un medidor de panel de tamaño completo en una pantalla digital compacta para medición de presión, caudal, nivel, fuerza y temperatura
  • Pantalla LCD de 5 dígitos y 0.48" con un intervalo de -9999 a 99999
  • Pantalla LCD reflectante
  • o retroiluminación verde opcional
  • La pantalla es totalmente ampliable para adaptarse a aplicaciones que requieren relés, salidas de sumidero dobles y comunicaciones en serie por RS232 o RS485
  • Totalmente escalable y actualizable en campo
  • Programación sencilla a través del panel frontal.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"