Motion
2000-1-1-5-ENC1

NOSHOK INC
2000-1-1-5-ENC1

Indicador de sistema inteligente, entrada de corriente, 115/230 VCA, tarjeta de salida analógica, caja NEMA 4 de acero negro
Artículo MI #13810954
No. Fabricante 2000-1-1-5-ENC1
Precio2,350.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2000-1-1-5-ENC1

Indicador de sistema inteligente, entrada de corriente, 115/230 VCA, tarjeta de salida analógica, caja NEMA 4 de acero negro
Artículo MI #13810954
No. Fabricante 2000-1-1-5-ENC1
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
Precio2,350.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 2000-1-1-5-ENC1 2000/2100 SMART S
  • Acepta una variedad de señales de proceso estándar y las escala con precisión en cualquier unidad de medida deseada
  • Entrada única o entrada doble
  • Emplea tecnología avanzada para una lectura estable y sin deriva
  • Actualizable en campo con tarjetas de opción enchufables
  • incluyendo 4 alarmas de punto de consigna, salida analógica y comunicación serie
  • Escalado de 16 puntos para procesos no lineales
  • Máx.
  • y min
  • pantalla de valores.