Motion
2100-1-1-0

NOSHOK INC
2100-1-1-0

Indicador de sistema inteligente, entrada de corriente doble, 115/230 VCA
Artículo MI #13810960
No. Fabricante 2100-1-1-0
Precio1,689.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2100-1-1-0

Indicador de sistema inteligente, entrada de corriente doble, 115/230 VCA
Artículo MI #13810960
No. Fabricante 2100-1-1-0

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,689.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA INTELIGENTE SERIE 2100-1-1-0 2000/2100
  • Acepta una variedad de señales de proceso estándar y las escala con precisión en cualquier unidad de medida deseada
  • Entrada única o entrada doble
  • Emplea tecnología avanzada para una lectura estable y sin deriva
  • Actualizable en campo con tarjetas de opción enchufables
  • incluyendo 4 alarmas de punto de consigna, salida analógica y comunicación serie
  • Escalado de 16 puntos para procesos no lineales
  • Máx.
  • y min
  • pantalla de valores.