Motion
800-1-2-5000-2

NOSHOK INC
800-1-2-5000-2

Transmisor/interruptor de presión con indicación electrónica, interruptores 2 NO o NC (PNP o NPN), conexión macho 1/4 NPT , ajuste de 0 psig a 5000 psig, M12 x 1 (4 pines)
Artículo MI #13810975
No. Fabricante 800-1-2-5000-2
Precio1,115.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-1-2-5000-2

Transmisor/interruptor de presión con indicación electrónica, interruptores 2 NO o NC (PNP o NPN), conexión macho 1/4 NPT , ajuste de 0 psig a 5000 psig, M12 x 1 (4 pines)
Artículo MI #13810975
No. Fabricante 800-1-2-5000-2
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
Precio1,115.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.49

Detalles

  • Precisión
    0.005
  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, generación de energía, bombas y compresores, prensas de estampado y conformado, agua y aguas residuales
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Exportación digital
    Los indicadores digitales NOSHOK proporcionan indicación local para transmisores de presión, nivel y temperatura.
  • Mostrar
    14 segmentos-LED, rojo de 4 dígitos, altura 0.35"
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (4 clavijas)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Vida
    10,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA o 0 V CC a 10 V CC; programable y libremente ajustable
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    800
  • Tipo de interruptor
    Presostato de indicación electrónica
  • Voltaje
    15 a 35 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
IND ELECTRÓNICO SERIE 800-1-2-5000-2 800
  • 2 Normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC) (positivo negativo positivo (PNP) o negativo positivo negativo (NPN))
  • Conexión macho NPT de 1/4"
  • Ajuste electrónico de 0 a 5,000 psig, indicación electrónica del transmisor/interruptor de presión con M12 x 1 (4 pines)