Motion
25-510-400-PSI/KPA-SPMC

NOSHOK INC
25-510-400-PSI/KPA-SPMC

Manómetro, 2.5" 304SS Caja, 316SS Internos, 400 psi/kPa, 1/4 NPT Cono posterior macho, Relleno de glicerina, 304SS Abrazadera de montaje en panel
Artículo MI #13812963
No. Fabricante 25-510-400-PSI/KPA-SPMC
Precio282.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-510-400-PSI/KPA-SPMC

Manómetro, 2.5" 304SS Caja, 316SS Internos, 400 psi/kPa, 1/4 NPT Cono posterior macho, Relleno de glicerina, 304SS Abrazadera de montaje en panel
Artículo MI #13812963
No. Fabricante 25-510-400-PSI/KPA-SPMC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio282.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 400
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
25-510-400-PSI/KPA-SPMC 400/500 SERIE A
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 400 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y abrazadera de montaje en panel de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron