Especificaciones
Detalles
- Precisión1.0
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado
- MaterialAcero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
- Rango de presión0 a 300
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- Caja de acero inoxidable 304 de 6"
- Interiores de acero inoxidable 316
- 300 psi
- Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con relleno de glicerina y brida delantera de acero inoxidable 304