Motion
PER.UCNFT204-12BT-A

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCNFT204-12BT-A

Alimentos y bebidas. Unidad de cojinete de bolas con brida de 2 pernos FaBXTREME, que cumple con la FDA y no requiere mantenimiento. Cojinete de acero inoxidable, carcasa de acero inoxidable, anillo interior ancho y bloqueo de tornillo de fijación.
Artículo MI #13835329
No. Fabricante PER.UCNFT204-12BT-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCNFT204-12BT-A

Alimentos y bebidas. Unidad de cojinete de bolas con brida de 2 pernos FaBXTREME, que cumple con la FDA y no requiere mantenimiento. Cojinete de acero inoxidable, carcasa de acero inoxidable, anillo interior ancho y bloqueo de tornillo de fijación.
Artículo MI #13835329
No. Fabricante PER.UCNFT204-12BT-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2293 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sellado
    Sello y cabestrillo en ambos lados
  • Capacidad de carga estática
    1196 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.UCNFT204-12BT-A
  • Aplicaciones de alimentos y bebidas
  • FaBXTREME sin mantenimiento
  • anillo interior ancho
  • resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado