Motion
NSC1000-230/1

POWERBLANKET
NSC1000-230/1

Enfriador de fluido industrial de congelación de 1 tonelada
Artículo MI #13835355
No. Fabricante NSC1000-230/1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
NSC1000-230/1

Enfriador de fluido industrial de congelación de 1 tonelada
Artículo MI #13835355
No. Fabricante NSC1000-230/1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    39 pulg.
  • Peso
    260 lb
  • Ancho
    28.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Capacidad de refrigeración
    12,000 Btu/h
  • Tipo de refrigerante
    Ambientalmente aceptable r134a
  • Rango de control de temperatura
    40 °F - 75 °F
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
NSC1000-230/1 1-TON CONGELAR FL INDUSTRIAL
  • ENFRIADORES DE FLUIDO INDUSTRIALES PORTÁTILES REFRIGERADOS POR AIRE
  • Las soluciones de enfriadoras industriales de North Slope Chillers enfriarán su operación sin interrumpir la disposición de su sistema actual
  • North Slope Chillers proporciona varios niveles de sistemas de enfriadoras de agua industriales, enfriadoras de fluidos y accesorios de enfriamiento patentados para proporcionar un control preciso de la temperatura que es compacto, pero eficiente
  • Fácil de instalar, retirar y reubicar, le encantará tener una unidad de enfriador de fluido que sea indolora y fácil de usar.
  • PROTEJA LOS MATERIALES CRÍTICOS: conserve sus valiosos materiales y equipos, evite el tiempo de inactividad y regule temperaturas seguras.
  • CAPACIDADES PERSONALIZADAS DE CLASE MUNDIAL: La talla única no se ajusta a todos
  • Los ingenieros expertos de North Slope Chillers crearán una solución ideal para su aplicación.
  • TIEMPOS DE LÍDERES DEL SECTOR MÁS CORTOS: Tenemos existencias en todas las enfriadoras de fluidos de tamaño estándar para que podamos enviarlas en la mayoría de los casos el mismo día o al día siguiente para que sus operaciones sigan funcionando de manera eficiente
  • North Slope Chillers puede diseñar y crear una solución personalizada que se adapte a sus necesidades únicas RÁPIDAMENTE.
  • CALIDAD PREMIUM - ORGULLOSAMENTE FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS: Diseñado por nuestro equipo de ingeniería de clase mundial y fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Salt Lake City, Utah.
  • SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: compre nuestras enfriadoras de fluidos industriales premium con confianza
  • Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle mucho después del punto de compra
  • Somos su valioso socio en cada paso del camino
  • SIÉNTASE BIEN: proteja de forma segura los materiales y equipos críticos, optimice las operaciones y ahorre tiempo y dinero al mantener su negocio funcionando de manera eficiente durante todo el año.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"