Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl visor de ojos MILWAUKEE® BOLT℮ está diseñado para proporcionarte el mejor ajuste y un uso sencillo de los faros. Estas Z87.1+ viseras están clasificadas como gafas y se pueden utilizar en lugar de gafas de seguridad. La visera de ojos gira y se ajusta para proporcionar un ajuste cómodo y seguro para una amplia variedad de formas faciales. El visor ocular incluye un montaje de faro de perfil bajo BOLT℮ que permite una compatibilidad perfecta con la mayoría de los faros. Cada visor ocular está tratado con un revestimiento interior antiempañamiento y un revestimiento exterior duro antiarañazos para una mayor vida útil del producto. Este visor ocular forma parte del sistema BOLT℮, que permite a los usuarios asegurar los accesorios simultáneamente. Esta visera se fija en el soporte frontal BOLT de todos los cascos y cascos de seguridad MILWAUKEE®.
- IncluyeSoporte 1-Headlamp, Visor de 1-BOLT - Lente de doble revestimiento tintada compatible con cascos y cascos de seguridad Milwaukee
- Número de Upc del fabricante045242603367
- UPC_NO045242603367
Descripción general
- Mejor ajuste. Uso sencillo de los faros.
- Ángulo de la visera pivotante más cómodo
- Subir y bajar con el faro montado
- Revestimiento interior duradero antiempañamiento
- BOLT℮ - Asegure los accesorios simultáneamente
- Se fija en el soporte delantero BOLT .
- Compatible con cascos de seguridad y cascos Milwaukee®
- Clasificación ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
- Revestimiento duro antiarañazos exterior
- Incluye montaje de faro de perfil bajo BOLT℮
- Lente de policarbonato de alto impacto
- Portaobjetos cautivo de bloqueo seguro
- Compatible con gafas graduadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee