Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.5000 pulg.
- Peso1.67 lb
Detalles
- Tensión de la batería12 V
- Estuche incluidoNo
- Cargador incluidoNo
- Inalámbrico o con cableInalámbrico
- Características y beneficios• Motor sin escobillas POWERSTATE: genera la potencia necesaria para suministrar 14K OPM máx. bajo carga para una eliminación más rápida del material. • Inteligencia REDLINK PLUS: garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga. • El movimiento de lijado orbital con un diámetro de 1.5mm órbita proporciona un acabado superficial sin rayones de calidad de tinción. • Compatible con toda la gama de nuevas láminas de lijado de malla Milwaukee POWERGRID. • Diseño ligero y ergonómico a 1.3lbs y baja vibración que minimiza la fatiga del usuario. • El gatillo de velocidad variable con botón de bloqueo proporciona un control inigualable en cuatro ajustes de velocidad. • La luz LED ilumina la superficie de trabajo para proporcionar la máxima visibilidad en el lugar de trabajo. • La almohadilla de esponja permite que el abrasivo se adapte a la superficie de trabajo cuando se trabaja con perfiles de recorte complejos. • Compatible con todos los paquetes de baterías M12 . •
- UPC_NO045242635818
Descripción general
- Motor sin escobillas POWERSTATE: Genera la potencia necesaria para suministrar 14K OPM máx. bajo carga para una eliminación más rápida del material.
- Inteligencia REDLINK PLUS: Garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga.
- El movimiento de lijado orbital con un diámetro de 1.5mm órbita ofrece un acabado superficial sin rayones de calidad de tinción.
- Compatible con la gama completa de nuevas láminas de lijado de malla Milwaukee POWERGRID.
- Diseño ligero y ergonómico a 1.3lbs y baja vibración que minimiza la fatiga del usuario.
- El gatillo de velocidad variable con botón de bloqueo proporciona un control inigualable en cuatro ajustes de velocidad.
- La luz LED ilumina la superficie de trabajo para proporcionar la máxima visibilidad en el lugar de trabajo.
- La almohadilla de esponja permite que el abrasivo se adapte a la superficie de trabajo cuando se trabaja con perfiles de recorte complejos,
- Compatible con todos los paquetes de M12 baterías.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee