Motion
D483CLA30PC-72

SEALEZE INC
D483CLA30PC-72

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089194
No. Fabricante D483CLA30PC-72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
D483CLA30PC-72

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089194
No. Fabricante D483CLA30PC-72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.24 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.99 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ajuste general
    3.31 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
D483CLA30PC-72 180HOLDER 3.31"AT 2.99"