Motion
G680CLA50BL-96

SEALEZE INC
G680CLA50BL-96

G680CLA50BL-96 180HOLDER 5.50"AT 5.07"
Artículo MI #14089311
No. Fabricante G680CLA50BL-96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G680CLA50BL-96

G680CLA50BL-96 180HOLDER 5.50"AT 5.07"
Artículo MI #14089311
No. Fabricante G680CLA50BL-96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.3500 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    5.0000 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    96.0000 pulg.
  • Ajuste general
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G680CLA50BL-96 180HOLDER 5.50"AT 5.07"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron