Motion
G685CLA50BL-60

SEALEZE INC
G685CLA50BL-60

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089352
No. Fabricante G685CLA50BL-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G685CLA50BL-60

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089352
No. Fabricante G685CLA50BL-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    5.07 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ajuste general
    5.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G685CLA50BL-60 180HOLDER 5.50"AT 5.07"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good