Motion
G685CLA60BL-84

SEALEZE INC
G685CLA60BL-84

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089357
No. Fabricante G685CLA60BL-84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G685CLA60BL-84

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089357
No. Fabricante G685CLA60BL-84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    6.07 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    84 pulg.
  • Ajuste general
    6.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G685CLA60BL-84 180HOLDER 6.50"AT 6.07"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron