Motion
G690CLA30BL-120

SEALEZE INC
G690CLA30BL-120

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089373
No. Fabricante G690CLA30BL-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G690CLA30BL-120

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089373
No. Fabricante G690CLA30BL-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    3.07 pulg.
  • Grado de soporte
    90 °
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ajuste general
    3.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G690CLA30BL-120 90 SOPORTE 3.50" OAT 3.0
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good