Motion
G690CLA50BL-120

SEALEZE INC
G690CLA50BL-120

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089383
No. Fabricante G690CLA50BL-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G690CLA50BL-120

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089383
No. Fabricante G690CLA50BL-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    5.07 pulg.
  • Grado de soporte
    90 °
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ajuste general
    5.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G690CLA50BL-120 90HOLDER 5.50"AT 5.07"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"