Motion
SFC120BP-74

SEALEZE INC
SFC120BP-74

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089479
No. Fabricante SFC120BP-74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFC120BP-74

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089479
No. Fabricante SFC120BP-74

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.03 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    74 pulg.
  • Ajuste general
    2.28 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC120BP-74 2.28" OAT, 2.03" EXP, 0,012"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron