Motion
SFD130BL-144

SEALEZE INC
SFD130BL-144

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089512
No. Fabricante SFD130BL-144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFD130BL-144

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089512
No. Fabricante SFD130BL-144
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.24 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.99 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    144 pulg.
  • Ajuste general
    3.31 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD130BL-144 3.31" OAT, 2.99" EXP, 0,012"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"