Motion
SFD140BL-126.5

SEALEZE INC
SFD140BL-126.5

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089517
No. Fabricante SFD140BL-126.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFD140BL-126.5

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089517
No. Fabricante SFD140BL-126.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.24 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    4.00 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    126.5 pulg.
  • Ajuste general
    4.31 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD140BL-126.5 4.31" OAT 4.00" EXP 0,020"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron