Motion
SFG140BP-120

SEALEZE INC
SFG140BP-120

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089527
No. Fabricante SFG140BP-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFG140BP-120

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089527
No. Fabricante SFG140BP-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    4.07 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ajuste general
    4.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFG140BP-120 4.50" OAT, 4.07" EXP, 0,020"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron