Motion
C380CLA06BL4

SEALEZE INC
C380CLA06BL4

Sello de puerta de sobre de alojamiento - KIT PACK
Artículo MI #14089648
No. Fabricante C380CLA06BL4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
C380CLA06BL4

Sello de puerta de sobre de alojamiento - KIT PACK
Artículo MI #14089648
No. Fabricante C380CLA06BL4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    0.62 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ajuste general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
C380CLA06BL4 KIT DE BARRIDO 4', 0,87" PATA, 0,62

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"