Motion
IP32G-OP
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 2.0000 pulg. de diámetro de eje, capacidad de carga de 1784 lb, sellado
Artículo MI #14104476
No. Fabricante IP32G-OP
Precio207.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie IP, 2.0000 pulg. de diámetro de eje, capacidad de carga de 1784 lb, sellado
Artículo MI #14104476
No. Fabricante IP32G-OP
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
Su precio$207.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Diámetro  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1784 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    IP
  • Capacidad de carga estática
    858 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IP32G-OP BRG, BOLA 2.000 G OPN C/2 N/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good