Motion
DG2-A20-3X1.5-13-WCB

MOSHERFLO PUMPS
DG2-A20-3X1.5-13-WCB

Bomba autocebante - Acero al carbono, usar con bomba ANSI tamaño 3X1.5-12
Artículo MI #14130476
No. Fabricante DG2-A20-3X1.5-13-WCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOSHERFLO PUMPS
DG2-A20-3X1.5-13-WCB

Bomba autocebante - Acero al carbono, usar con bomba ANSI tamaño 3X1.5-12
Artículo MI #14130476
No. Fabricante DG2-A20-3X1.5-13-WCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    GRUPO II
  • Altura
    10.5000 pulg.
  • Tamaño de la bomba
    3X1.5-12
  • Peso
    250 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    CONSTRUCCIÓN WCB(HIERRO) CON EJE 4140 , MANGUITO 316SS , CUBIERTA WCB/DI, CARCASA BRIDADA WCB/DI 150#, IMPULSOR DE DIÁMETRO COMPLETO CD4/316SS , RODAMIENTOS, AISLADORES INPRO, CARCASA TFE Y JUNTAS DEL IMPULSOR, Y MIRILLA 3D BULLSEYE
  • Hecho a pedido
    SÍ
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de bomba
    MOSHERFLO-DMIII

Descripción general

Descripción del fabricante
DG2-A20-3X1.5-13-WCB BOMBA
  • Sellos de laberinto Inpro – Estándar
  • Rendimiento ajustable
  • Cojinete y ejes más grandes
  • Indicador de temperatura del cojinete
  • Adaptador de cuadro de acero al carbono
  • Ajuste del impulsor externo
  • Cristal 3-D Bullseye Site
  • Marco estriado y pies de la carcasa
  • Impulsor de paleta inversa especialmente diseñado
  • Garantía de 12 meses