Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.0940 pulg.
- Peso0.00024 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00940100500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera2.5100 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C00940100500M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL