Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8100 pulg.
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Peso0.00022 lb
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01200120810M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión