Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.002 lb
- Tamaño del cable0.0240 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400241750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.2000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C02400241750M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL