Motion
C03600420440M

AS RAYMOND
C03600420440M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.3600 in OD, 0.4400 in Longitud, 0.0420 in Tamaño de cable, 58.1000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14155273
No. Fabricante C03600420440M
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C03600420440M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.3600 in OD, 0.4400 in Longitud, 0.0420 in Tamaño de cable, 58.1000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14155273
No. Fabricante C03600420440M
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
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.4400 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.00249 lb
  • Tamaño del cable
    0.0420 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C03600420440M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    58.1000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C03600420440M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good