Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.3900 pulg.
- Peso0.0077 lb
- Tamaño del cable0.0430 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03900431750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera9.4129 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión