Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.00465 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800450880S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera15.8270 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión