Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6200 pulg.
- Diámetro exterior0.0940 pulg.
- Peso0.0002 lb
- Ancho0.0940 in
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.5400 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión