Motion
E00940160880M

AS RAYMOND
E00940160880M

Resorte de extensión - 0.0940 pulg. OD, 0.8800 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0160 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 21.5000 lb/pulg.
Artículo MI #14160914
No. Fabricante E00940160880M
Price$4.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E00940160880M

Resorte de extensión - 0.0940 pulg. OD, 0.8800 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0160 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 21.5000 lb/pulg.
Artículo MI #14160914
No. Fabricante E00940160880M
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
Price$4.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.0940 pulg.
  • Peso
    0.00037 lb
  • Ancho
    0.0940 in
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Details

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    21.5000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E00940160880M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron