Motion
E00940160880X

AS RAYMOND
E00940160880X

Resorte de extensión - 0.0940 pulg. OD, 0.8800 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0160 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 316 , Tasa de resorte 10.7000 lb/pulg.
Artículo MI #14160916
No. Fabricante E00940160880X
Precio8.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E00940160880X

Resorte de extensión - 0.0940 pulg. OD, 0.8800 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0160 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 316 , Tasa de resorte 10.7000 lb/pulg.
Artículo MI #14160916
No. Fabricante E00940160880X
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
Precio8.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.0940 pulg.
  • Peso
    0.00037 lb
  • Ancho
    0.0940 in
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    10.7000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
RESORTE DE EXTENSIÓN E00940160880X - 316 SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good