Motion
E03600583000M

AS RAYMOND
E03600583000M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0580 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 10.6624 lb/pulg.
Artículo MI #14162202
No. Fabricante E03600583000M
Precio3.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E03600583000M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0580 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 10.6624 lb/pulg.
Artículo MI #14162202
No. Fabricante E03600583000M
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
Precio3.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.01775 lb
  • Ancho
    0.3600 in
  • Tamaño del cable
    0.0580 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    10.6624 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E03600583000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good