Motion
E06500635000M

AS RAYMOND
E06500635000M

Resorte de extensión - 0.6500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14162614
No. Fabricante E06500635000M
Precio6.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E06500635000M

Resorte de extensión - 0.6500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14162614
No. Fabricante E06500635000M
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
Precio6.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6500 pulg.
  • Peso
    0.06005 lb
  • Ancho
    0.6500 in
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E06500635000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON