Motion
E07500493500M

AS RAYMOND
E07500493500M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0490 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14162657
No. Fabricante E07500493500M
Precio5.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07500493500M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0490 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14162657
No. Fabricante E07500493500M
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
Precio5.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.03835 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.0490 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.6000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E07500493500M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON