Motion
E10001254500M

AS RAYMOND
E10001254500M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 4.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 23.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14163080
No. Fabricante E10001254500M
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E10001254500M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 4.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 23.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14163080
No. Fabricante E10001254500M
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
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.16253 lb
  • Ancho
    1.0000 in
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    23.8000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E10001254500M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo