Motion
E12501157000M

AS RAYMOND
E12501157000M

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1150 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14163250
No. Fabricante E12501157000M
Precio13.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E12501157000M

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1150 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14163250
No. Fabricante E12501157000M
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
Precio13.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.29586 lb
  • Ancho
    1.2500 in
  • Tamaño del cable
    0.1150 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    4.3000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E12501157000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron