Motion
E12501157000S

AS RAYMOND
E12501157000S

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.1150 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 3.5819 lb/pulg.
Artículo MI #14163251
No. Fabricante E12501157000S
Precio26.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E12501157000S

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.1150 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 3.5819 lb/pulg.
Artículo MI #14163251
No. Fabricante E12501157000S
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
Precio26.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.29586 lb
  • Ancho
    1.2500 in
  • Tamaño del cable
    0.1150 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    3.5819 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E12501157000S MUELLE DE EXTENSIÓN - SS