Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre8.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Peso0.1598 lb
- Ancho0.5000 in
- Tamaño del cable0.0630 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle doble
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera2.0733 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión con bucles dobles