Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre10.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Peso0.2877 lb
- Ancho0.6250 in
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle doble
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera1.5981 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión con bucles dobles