Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre86.3 mm
- Diámetro exterior5 mm
- Peso0.0115 lb
- Ancho5 mm
- Tamaño del cable0.7 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.26 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
MCEM0500700086M EXTENSIÓN MÉTRICA - MÚSICA