Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre258.8 mm
- Diámetro exterior11 mm
- Peso0.1744 lb
- Ancho11 mm
- Tamaño del cable1.6 mm
Details
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.45 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
MCEM1101600259S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS